Facade roller DW
Facade roller DW
Ürün no. 069302027
EAN 4065746287852
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 270 mm |
Rulo tüyü yüksekliği | 18 mm |
Dış çap | 107 mm |
İç çap | 53 mm |
Boya malzemesi için uygun | Dağıtma boyası |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!