Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Con cintas autoadhesivas |
Peso de recubrimiento por m² | 380 g |
Longitud del rollo | 26 m |
Anchura de rollo | 2,5 m |
Área | 65 m² |
Número de rollos por palet | 45 Uds |
Material | Vellón de poliéster |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |
Grosor | 0,6 mm |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 24 mes |
Resistencia ultravioleta | Permanente |
Color | Negro |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,06 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 288 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 345 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 520 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 470 N |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!