Facade adhesive
Facade adhesive
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Enkomponents polyuretan |
Färg | Gulaktigt |
Lukt/doft | Egenskaper |
Klibbfri efter | 10 min |
Villkor för att vara klibbfri | vid 20 °C och 60 % luftfuktighet |
Bindningstid | 2 h |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Beroende på skikttjocklek, substrat, temperatur och luftfuktighet |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | 5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 30 °C |
Min. temperaturbeständighet | -40 °C |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Prestation (volym) cirka | 47 l |
Prestation (område) | 10 m² |
Innehåll | 800 ml |
Byggmaterialklass | B1 - med låg brandfarlighet |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102-1 |
Beständighet mot | Åldrande |
Min. tryckhållfasthet | 40 kPa |
Max. tryckhållfasthet | 50 kPa |
Max. draghållfasthet | 180 kPa |
Min. draghållfasthet | 150 kPa |
Tryckhållfasthetsförhållanden | i enlighet med DIN 53421 |
Värmeledningsförmåga λ | 0.036 W/(m*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | i enlighet med DIN 52612 |
Min./max. draghållfasthet | 150-180 kPa |
Villkor för draghållfasthet | i enlighet med DIN 53455 |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | upprätt och sval förvaringsutrymme |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!