Fabric sanding belt zirconia parquet
Fabric sanding belt zirconia parquet
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka x délka | 200 mm x 750 mm |
Zrnitost | P80 |
Vhodné stroje | Lägler Hummel |
Materiál brusného materiálu | Zirkonový korund |
Pomocný materiál | X-bavlněná tkanina |