Faápoló olaj B
Faápoló olaj B
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 1 l |
Terméktömeg (darabonként) | 1080.333 g |
Kémiai bázis | Szerves és szervetlen savak tenzidjei |
Szag/illat | Szappanos |
Szín | Színtelen |
pH-érték/körülmények | 1 / hígítatlanul |
Sűrűség/feltételek | 1,02 g/cm³ / 20 °C-on |
Min./Max. alkalmazási mennyiség térfogat/felület | 50-200 ml/m² |
Száradási idő | 24 ó |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!