Fa trapéz csapmaró
Fa trapéz csapmaró
Cikksz. 0612031143
EAN 4047376465473
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Átmérő (D) | 14,3 mm |
Hosszúság (L) | 46 mm |
Hatásos hossz (NL) | 13,5 mm |
Élletörés (F) | 15 fok |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |
A következő géptípushoz: | Kézi felsőmaró |