Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FSK-Systemkleber

Systemkleber FSK
KLEBST-PVC-FSK-WEISS-TUBE-200G

Art.-Nr. 0892100091

EAN 4011231827904

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FSK-Systemkleber

Art.-Nr. 0892100091
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
Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau, Sanitärbereich, Messe- und Schilderbau.

Anwenderfreundlich


Thixotrope Einstellung verhindert tropfen bei vertikalen Verklebungen.



Für innen und außen geeignet


  • Gewährleistet wetterechte Verklebung

  • Gute UV- und Witterungsbeständigkeit


Kurzes Abbindeverhalten


Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten.



Exzellente Medienbeständigkeit


  • Beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und Alkohol

  • Kurzzeitig auch gegen verdünnte Säuren und Laugen


Silikonfrei

Hinweis
  • Bei Verklebungen von Zusatzprofilen auf Holzdekor Oberflächen ist zu beachten, dass die Zusatzprofile plan auf dem Fensterprofil aufliegen und kein Klebstoff auf die nicht zu verklebende Folienoberfläche austritt. Die so geklebten Zusatzprofile dürfen über einen Zeitraum von 1 Woche keiner erhöhten Temperaturbelastung/Sonneneinstrahlung (≥ +25°C) ausgesetzt sein. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann dies zur Blasenbildung der Acrylschicht führen.

  • Nicht zu verwenden im Druckrohrbereich.

  • Kleber darf nur mit den dazugehörigen Reinigern Typ 10 und Typ 20 verarbeitet werden.

  • Der FSK-Systemklebstoff kann nur Klebespalte ≤ 0,1 mm kraftschlüssig überbrücken.

  • Die Klebstoffauftragsmenge ist in Abhängigkeit der Materialdicke zu wählen; der Klebstoff kann "durchschlagen", oder zu Sollbruchstellen-Bildung führen.

  • Belastbarkeit der Klebefuge nach 16 Std., Restdurchhärtung der Klebefuge kann je nach Gegebenheit bis zu 8 Wochen dauern.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau und Sanitärbereich, Verklebung von sämtlichen Zusatzprofilen, Winkel- und Abdeckleisten, etc. aus PVC-hart. Kaltverschweißung von PVC-Rohren (ausgenommen Druckbereich). Messe- und Schilderbau: Konstruktive Verklebung von Integral-Hartschaumplatten aus PVC-hart.

Anleitung

PVC-Klebeflächen mit Reiniger Typ 10 von Schmutz, Fett säubern. Klebstoff einseitig auftragen und Teile sofort, spätestens innerhalb von 30 − 60 sec. fügen und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren, ggf. pressen. Bei Verklebung von Zusatzprofilen auf folienkaschierten Oberflächen darauf achten, dass diese plan auf dem Fensterprofil aufliegen und kein Klebstoff austritt.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

200 g

Chemische Basis

Vinylchlorid-Polymer

Farbe

Weiß

Geruch/Duft

Charakteristisch

Viskosität (Zähigkeit)

4000 mPas

Viskosität Bedingung

bei 23°C

Aushärtezeit / Bedingung

24 h/ bei 20 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 130 °C

Flammpunkt min.

-14 °C

Funktionsfestigkeit min./max.

2-4 min

Funktionsfestigkeit max.

4 min

Auftragsmenge pro laufendem Meter / Bedingung

8 g/m / bei 20 mm breiter Leiste

Auftragsmenge bei Flächenverklebung max.

400 g/m²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 25°C

UV-Beständigkeit

Ja

Lösemittelfrei

Nein

Silikonfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alkohol, Benzin, Öl, Wasser

Inhalt

204,08 ml

Beständigkeit kurzfristig gegen

Verdünnte Lauge, Verdünnte Säuren

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffreiniger Typ 10

KSTREINIG-10-PVC-1LTR

Leicht anlösendes Reinigungsmittel für Profile aus PVC-hart weiß im Kunststoff-Fensterbau
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen