FP konnektör
FP konnektör
Ürün no. 016530010
EAN 4050642580480
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Taban plakası uzunluğu | 111 mm |
Genişlik | 50,0 mm |
Yükseklik | 70,0 mm |
Malzeme | Çelik / plastik |
Yüzey | Düz |
Ağırlık | 153 g |
Parça sayısı | 3 ADET |
Onay | ETA-13/0029 |
Kullanım sınıfı | 1 |
D 11 mm delik sayısı | 1 ADET |
Vida için uygun | ASSYplus VG havşa başlı çap 10 mm |
Uygulama alanı | Ahşap-beton-kompozit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!