FLOW S1PL Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1PL Flow
HALBSCHUH FLOW S1PL SCHWARZ/GRAU 36
Art.-Nr. M416246036
EAN 4255786505331
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Veloursleder
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 36 |