FLEXEN packing wool
FLEXEN packing wool
FLEXEN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Mineralull |
Byggevareklasse/betingelser | A1 / i henhold til DIN 4102 |
Min. smeltetemperatur | 1000 °C |
Betingelser for smeltepunkt | i henhold til DIN 4102 |
Maks. temperaturområde | 800 °C |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Uten bortris-(2-karboksyetyl)-fosfin (< 0,1 %) | Ja |
Uten polybromerte difenyletere (< 0,1 %) | Ja |
Uten polybromerte bifenyler (< 0,1 %) | Ja |
Uten borforbindelser (< 0,1 %) | Ja |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |