Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN PUR mit Verschlussautomatik

DAEMMST-PUR-25X42MM

Art.-Nr. 0872025042

EAN 4024835402187

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN PUR mit Verschlussautomatik

Art.-Nr. 0872025042

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dämmstoff aus Polyurethan mit Kunststoffmantel. Geschlitzt mit selbstklebender Überlappung
  • Einfache Montage und saubere Optik der Längesnaht durch die mit Rollneigung ausgestatte Überlappung.

  • Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet.
Anleitung
Rohrschale aufklappen und auf das Rohr aufbringen.
Die Schutzfolie wird abgezogen, durch die Rollneigung der Isogenopackfolie liegt die Überlappung
permanent bündig auf der Außenhaut der Rohrschale
auf und steht nicht von der Rohrschale ab (=
Verschlussautomatik).
Durch die Rollneigung kann die Überlappung nun
durch ein einfaches andrücken vollständig verklebt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GModG.


Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988.

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Werkstoff Außenhaut

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Grau

Rohrdurchmesser

42 mm

Dämmstoffstärke

25 mm

Länge

1 m

Ausführung

Geschlitzt, Selbstklebend, Überlappend

Anwendungsbereich gemäß GModG

50%

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,036 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497

Baustoffklasse

E2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Rohdichte

25 kg/m³

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband

KLEBBA-ISOGENGRAU-30MMX20MX0,13MM

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen sowie zum Bündeln und Schützen.
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endmanschette Alu grau

ENDMANS-GRAU-5MX25MM

x 5 St.
FLEXEN Universalbogen mit Verschlussautomatik

DAEMMST-PUR-UNIBOGEN-90GRD-25X42MM

Kompletter Bogen aus Dämmstoff und Kunststoffmantel
x 20 St.