Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN® PUR mit Verschlussautomatik

FLEXEN PUR
DAEMMST-PUR-40X42MM
FLEXEN

Art.-Nr. 0872140042
EAN 4024835402262
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
Verschlussautomatik mit angepasster Rollneigung


  • Garantiert die dauerhafte Verbindung der Längsnaht und makellose Optik

  • Durch die Verschlussautomatik noch einfacher und schneller zu verlegen


Durch die abwischbare PVC-Isogenopack-Folie besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet



Dampfbremsendes Verhalten durch PVC-Außenmantel



Verrottungs- und fäulnisfest

Anleitung
Rohrschale aufklappen und auf das Rohr aufbringen.
Die Schutzfolie wird abgezogen, durch die Rollneigung der Isogenopackfolie liegt die Überlappung
permanent bündig auf der Außenhaut der Rohrschale
auf und steht nicht von der Rohrschale ab (=
Verschlussautomatik).
Durch die Rollneigung kann die Überlappung nun
durch ein einfaches andrücken vollständig verklebt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von:


  • Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988

  • Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2020

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Werkstoff Außenhaut

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Grau

Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser

40 x 42 mm

Schalenlänge

1 m

Haftsystem

Selbstklebend, überlappend

Anwendungsbereich gemäß GEG

100% (Cu)

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0.036 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497

Baustoffklasse

E2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Rohdichte

25 kg/m³

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Anwendungsbereich B gemäß GEG 200
Art.-Nr.
Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
0872020015
0872020018
0872020022
0872020028
0872020035
0872025042
0872025048
0872030057
0872030060
Anwendungsbereich A gemäß GEG 200
Art.-Nr.
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100%
0872120015
0872120018
0872120022
0872120028
0872130028
0872130035
0872130042
0872140042
0872140048
0872150057
0872150060
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband

KLEBBA-ISOGENGRAU-30MMX20MX0,13MM

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen. Zum Bündeln und Schützen.
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endmanschette Alu grau

ENDMANS-GRAU-5MX40MM

x 5 St.
Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil

KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-42MM

Bestehend aus einem Hartschaumkern, mit Kautschuk an den Stirnseiten und robuster Außenhaut mit selbstklebender Überlappung
x 15 St.