FLEXEN® PUR mit Verschlussautomatik
FLEXEN PUR
DAEMMST-PUR-20X28MM
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschlussautomatik mit angepasster Rollneigung
- Garantiert die dauerhafte Verbindung der Längsnaht und makellose Optik
- Durch die Verschlussautomatik noch einfacher und schneller zu verlegen
Durch die abwischbare PVC-Isogenopack-Folie besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Dampfbremsendes Verhalten durch PVC-Außenmantel
Verrottungs- und fäulnisfest
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2020
Werkstoff | Polyurethan Schaum |
Werkstoff Außenhaut | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Grau |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 20 x 28 mm |
Schalenlänge | 1 m |
Haftsystem | Selbstklebend, überlappend |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 100% (Fe) |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.036 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497 |
Baustoffklasse | E2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Rohdichte | 25 kg/m³ |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!