FLEXEN® PE
FLEXEN PE
DAEMMST-PE-13X15MM
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2020
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Farbe | Silbergrau |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 13 x 15 mm |
Schlauchlänge | 2 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 50% |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Baustoffklasse | CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Nein |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!