Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN® Kältekautschuk Endlosschlauch

FLEXEN Kältekautschuk Endlosschlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSSCHL-6X6
FLEXEN

Art.-Nr. 0869906006
EAN 4052712083181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochflexibel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlagen

Werkstoff

Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks

Farbe

Schwarz

Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser

6 x 6 mm

Schlauchlänge

50 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0.037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

7000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Baustoffklasse Schlauch

CL-s3, d0 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Wärmeleitfähigkeit
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
–30 °C–20 °C0 °C+10 °C+20 °C+40 °C+70 °C
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk

WIKLBA-KAELTEKAUTS-50MMX15MX3MM

Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für FLEXEN® Heizungskautschuk S2, Kältekautschuk plus, Kältekautschuk, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen