FLEXEN® Kältekautschuk Endlosschlauch
FLEXEN Kältekautschuk Endlosschlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSSCHL-13X6
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochflexibel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlagen
Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks |
Farbe | Schwarz |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 13 x 6 mm |
Schlauchlänge | 26 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 7000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse Schlauch | CL-s3, d0 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!