FLEXEN® Exzenterblock Compact
FLEXEN Exzenterblock Compact
DAEMMST-PE-EXZENTERBLOCK-COMPACT-9X22
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
- Fügt sich durch die eckige, schmale Form perfekt in den Estrichunterbau ein, beugt damit Schwachstellen in der Unterkonstruktion vor und gewährleistet dadurch den Trittschallschutz
- Niedrigere Aufbauhöhe als konzentrische Rohrdämmstoffe
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Heizungsleitungen im Fußbodenbereich gemäß GEG 2020
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Werkstoff Außenhaut | Polyethylen, coextrudiert |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 9 x 22 mm |
Schlauchlänge | 2 m |
Bauhöhe | 37 mm |
Anwendungsbereich gemäß GEG | Nach Anlage 8.1.a.gg |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Gleichwertigkeitsnachweis nach GEG | Gemäß Bestätigung G-D-001/2018 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Trittschallminderung | Ja |
Trittschallminderung Bedingung | nach DIN 4109, erhöhter Trittschallschutz gemäß Prüfbericht P-BA 76/2007 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Nein |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!