FLB-24-5 RGB için RGB kumandası
FLB-24-5 RGB için RGB kumandası
Ürün no. 0976506035
EAN 4056807730226
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kontrol sistemi | Ek uzaktan radyo kumandası ile |
Min./maks. giriş voltajı | 12-24 V |
Giriş voltajı | 24 V |
Min. giriş voltajı | 12 V |
Maks. giriş voltajı | 24 V |
Çıkış voltajı | 24 V |
Min. çıkış gücü | 144 W |
Maks. çıkış gücü | 288 W |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza rengi | Alüminyum renginde |
Uzunluk | 130 mm |
Genişlik | 65 mm |
Yükseklik | 24 mm |
Frekans | 1000 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!