Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

FKM 75 Shore O-gyűrű ISO 3601-1

ISO 3601-1, B osztály, FKM 75

Cikksz. 0468970080
EAN 4062856479962
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
FKM 75 Shore B
Az FKM/FPM gumiból készült O-gyűrűk kivételesen ellenállók az alábbiakkal szemben:
  • Ásványolajok

  • Alifás és aromás szénhidrogének

  • Klórozott szénhidrogének

  • Koncentrált és híg savak

  • Gyenge lúgok


Az FKM O-gyűrűk kiváló hőállóságot biztosítanak max. +200 °C-ig, és alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást max. -40 °C-ig a használt típustól függően, ezenkívül figyelemreméltó mechanikai tulajdonságokat és kiemelkedő, a hagyományos szintetikus gumikét messze felülmúló öregedésállóságot nyújtanak.

Az FKM O-gyűrűk nem ellenállók a következő esetekben:
  • Vízgőz

  • Forró víz

  • Glikolok (pl. fékfolyadék)

  • Poláris oldószerek

  • Kis molekulatömegű szerves savak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d1)

29.51 mm

Vastagság (h1)

5.33 mm

ISO

3601

Anyag

FPM/FKM

Shore A keménység

75 +/-5

Szín

Fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok