FKM 70 Shore O-gyűrű ISO 3601-1
ISO 3601-1, B osztály, FKM 70
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ásványolajok
- Alifás és aromás szénhidrogének
- Klórozott szénhidrogének
- Koncentrált és híg savak
- Gyenge lúgok
Az FKM O-gyűrűk kiváló hőállóságot biztosítanak max. +200 °C-ig, és alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást max. -40 °C-ig a használt típustól függően, ezenkívül figyelemreméltó mechanikai tulajdonságokat és kiemelkedő, a hagyományos szintetikus gumikét messze felülmúló öregedésállóságot nyújtanak.
Az FKM O-gyűrűk nem ellenállók a következő esetekben:
- Vízgőz
- Forró víz
- Glikolok (pl. fékfolyadék)
- Poláris oldószerek
- Kis molekulatömegű szerves savak
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 2 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
ISO | 3601 |
Anyag | FPM/FKM |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Szín | Fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!