FILL & CLEAN statisk blander
Blanderør Fill & Clean
BLANDERØR WIT-VM/NORDIC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Blanderør for WIT injiseringsmørtel
Spor på siden av røret kan brukes til å rengjøre toppen av patronen før lukking. Patronen kan deretter lukkes med patronhetten.
Egnet for injiseringsmørtel
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURSTEINMØRTEL, WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Egnet for mørtelpatron:
- Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Rørformet (1:10): 300 ml
Egnede mikserforlengelser:
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 200 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, fleksibel, 10 x 2000 mm.
Lengde | 21,5 cm |
Diameter | 8 mm |
Farge | Rød |
Egnet for innsprøytningsmørtel | WIT-EA 150 |
Egnet for patrontype | Koaksial (1 : 10) + 150 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.