FEBOSplus uzun BSP çelik, ALZ kpl, AW, havşa başlı
FEBOSplus uzun BSP çelik, ALZ kpl, AW, havşa başlı
Ürün no. 5058513925
EAN 4056807224121
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | ST3,9 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 7 mm |
Matkap ucu çapı (dp) | 3,25 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |