Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

FEBOS DG galv. mercimek havşa başlı

FEBOS DG galv. mercimek havşa başlı

Ürün no. 0207294434

EAN 4053479356389

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
FEBOS DG galv. mercimek havşa başlı

Ürün no. 0207294434

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Self-drilling window construction screw for fastening corner and shear bearings as well as striker plates to reinforced plastic profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4,4

Uzunluk (l1)

34 mm

Kafa çapı (dk)

6,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,1 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3 mm

Vida iç yolu

H2

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Diş tipi

Metrik diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler