FEBOS DG cabeça de fresagem aço galvanizado
FEBOS DG cabeça de fresagem aço galvanizado
FEBOS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | 0 - não aplicável |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4,4 |
Comprimento (l1) | 32 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6.8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2.1 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de rosca | Rosca métrica |