FEBOS DG cabeça cónica elevada aço galvanizado
FEBOS DG cabeça cónica elevada aço galvanizado
FEBOS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4,4 |
Comprimento (l1) | 34 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,1 mm |
Comprimento da broca (lp) | 3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de rosca | Rosca métrica |