Vindusskr. m/borsp. DG galv stål linsesenk
Vindusskr. m/borsp. DG galv stål linsesenk
FEBOS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4,4 |
Lengde (l1) | 34 mm |
Hodediameter (dk) | 6,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Borspisslengde (lp) | 3 mm |
Innvendig drev | H2 |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Gjengetype | Metriske gjenger |