FEBOS DG horganyzott acél, sülly. lencsefejű
FEBOS DG horganyzott acél, sülly. lencsefejű
FEBOS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4,4 |
Hosszúság (l1) | 34 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,8 mm |
Fejhossz (k1) | 2,1 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 3 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |