Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
EXSHLF-EL-(ETS 150-3.0-E POWER)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Effizienz dank des bürstenlose EC-Motors mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung
- Ergonomisch gestalteter, handlicher Griff mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Optimale Drehzahleinstellung an das jeweils zu bearbeitende Material
- Effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone
- Kompatibel zum Würth Saugersystem, mit dem mitgelieferten Adapter wird das Anschließen an die Würth Sauger ermöglicht
- speziell für Schleifarbeiten auf Holz und Lack, aber auch Metall
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 400 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 4000-10000 U/min |
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
Schwingkreis | 3 mm |
Maschinengewicht | 1,65 kg |
Kabellänge | 4 m |
STAUBAUFFANGBEH-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
KLETTSHLFTE-MEDIUM-F.ETS150-XX-E-POWER
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!