Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E Compact
EXZSHLF-EL-ETS150-2.5-E COMPACT
MASTER

Art.-Nr. 57077100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT

Art.-Nr. 57077100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter, kraftvoller Einhand-Exzenterschleifer mit 2.5 mm Hub optimal für das perfekte Oberflächenfinish auf Holz und Metall
  • Sehr gute Handlichkeit und effiziente Bearbeitung durch geringe Maße

  • Bürstenloser EC-Motor sorgt für lange Laufzeit, höhere Effizienz und geringeren Instandhaltungsaufwand

  • Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch einen gummierten, komfortablen Griff

  • Für jede Anwendung kann je nach Bedarf die Geschwindigkeitsstufe eingestellt werden

  • Optimal geeignet für den Feinschliff

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schleifarbeiten auf Holz und Metall

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme

350 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

4000-10000 U/min

Schleiftellerdurchmesser

150 mm

Schwingkreis

2,5 mm

Maschinengewicht

1,21 kg

Kabellänge

4 m

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT inklusive:

1 x
Schleifteller

ZB-SCHLEIFTELLER-ETS150-E-COMPACT

Beschreibung: Für Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E Compact
Menge: 1 x
1 x
Gabelschlüssel

ET-GABELSCHLUESSEL

Beschreibung: Für Exzenter Tellerschleifer 150-E Compact
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P120-D150MM

ZEBRA
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P240-D150MM

ZEBRA
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P80-D150MM

ZEBRA
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.
Kfz-Trockenschleifpapier Scheibe RED PERFECT®

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P80-D150MM

ZEBRA RED PERFECT
Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 100 St.
Kfz-Trockenschleifpapier Scheibe RED PERFECT®

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P120-D150MM

ZEBRA RED PERFECT
Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 100 St.
Kfz-Trockenschleifpapier Scheibe RED PERFECT®

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P240-D150MM

ZEBRA RED PERFECT
Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 100 St.
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P80-D150MM

KP PERFECT
Für den Vorschliff von unbehandelten Weich- und Harthölzern, MDF-, Grobspan- (OSB) und furnierten Platten sowie Sperrholz.
x 50 St.
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P120-D150MM

KP PERFECT
Für den Vorschliff von unbehandelten Weich- und Harthölzern, MDF-, Grobspan- (OSB) und furnierten Platten sowie Sperrholz.
x 100 St.
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P240-D150MM

KP PERFECT
Für den Vorschliff von unbehandelten Weich- und Harthölzern, MDF-, Grobspan- (OSB) und furnierten Platten sowie Sperrholz.
x 100 St.
Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P80-D150MM

ARIZONA PERFECT
Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.
x 100 St.
Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P120-D150MM

ARIZONA PERFECT
Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.
x 100 St.
Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect

TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P240-D150MM

ARIZONA PERFECT
Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.
x 100 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalanschlussmuffe clipsbar

ZB-ANSHLMUFFE-NTS-ANTISTATISCH-NW35

Antistatisch
x 1 St.
Universalanschlussmuffe

ZB-ANSCHLUSSMUFFE-NTS-UNI-ISS-NW35

elektrisch leitend
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen