Exzenter Tellerschleifer ETS 125-E
Exzenter Tellerschleifer ETS 125-E
EXZSHLF-EL-ETS125-E
Art.-Nr. 07021280
EAN 4047376942844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Abtrag
Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung
Integrierte Staubabsaugung
Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.
Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl
Empfindliche Werkstoffe wie z.B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 320 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 4200-9200 U/min |
Leerlaufschwingzahl min./max. | 8400-18400 1/min |
Schleiftellerdurchmesser | 125 mm |
Schwingkreis | 5 |
Maschinengewicht | 2 kg |
Kabellänge | 4 m |
STAUBKAS-(F.ETS125-E/ETS150-E)