Extractor de terminales de polo, pata doble, rango de 65 mm
Extrac. termin. polos dos brazos rango anch. 65 mm
PUL-PLTRML-2ARM-SPNW65MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Extractor muy manejable
Mango en T para un trabajo extremadamente sencillo y seguro.
Ganchos forjados
Puntas de gancho fresadas con precisión
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 65 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 50 mm |
Longitud del husillo | 115 mm |
Longitud de la punta del gancho (E) | 10 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 3 mm |