Extractor de rótulas universal, vehículos comerciales
Extractor de rótulas, vehículo comercial univ.
EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Extractor especial para vehículos comerciales
- Diseño sólido y robusto para aplicaciones intensivas
- El perno se extrae de la rótula por la parte superior
- Cuerpo y palanca forjados
- Husillo endurecido
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 32 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 85 mm |
Anchura (C) | 160 mm |
Longitud del husillo | 66 mm |
Dimensión de la rosca | G 1/2 pulgada |