Extractor de rótulas universal, para automóviles, 23 mm
Extractor de rótulas universal p. vehículos, 23 mm
EXTRACTOR-ROTULA-DE-DIRECCION-D23MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Extractor especial para vehículos de motor
- El perno se extrae de la rótula por la parte superior
- Cuerpo y palanca forjados
- Husillo laminado
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 23 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 65 mm |
Anchura (C) | 100 mm |
Longitud del husillo | 35 mm |
Dimensión de la rosca | M14 x 1,5 |
Ancho de llave | 19 mm |