Extractor de rótulas Vibro-Impact, 39 mm de abertura de la horquilla
Extractor de rótulas, 2 piezas
EXTR COJINETES BOLA EJES FURGON 39MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Uso universal para bielas de empuje y cabezales de barras de acoplamiento, así como para suspensiones articuladas.
- El husillo de rosca trapezoidal está endurecido y templado, y cuenta con una pieza de presión con rodamientos de bolas. También es posible utilizar un atornillador de impacto, que proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente De este modo, es posible aflojar fácilmente hasta las conexiones de asiento cónico interiores más duras.
Hojas de datos(X)
Apto para vehículos pesados de transporte de mercancías de Mercedes, como el DB 1424 y el DB Actros 2
Peso del producto (por artículo) (40) | 2431 g |