Extractor de rótulas Vibro-Impact, 35 mm de abertura de las horquillas
Extractor de rótulas, 3 piezas
EXTR COJINETES BOLA EJES FURGON 35MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Uso universal para bielas de empuje y cabezales de barras de acoplamiento, así como suspensiones articuladas.
- El husillo de rosca trapezoidal está endurecido y templado, y cuenta con una pieza de presión con rodamientos de bolas. También es posible utilizar un atornillador de impacto, que proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente De este modo, es posible aflojar fácilmente hasta las conexiones de asientos de aros interiores más duras.
- La extracción del adaptador de rosca permite instalar un husillo mecadráulico de 16 toneladas.
- El extractor es ideal para suspensiones articuladas en vehículos Mercedes y VW debido al cono trasero.
Hojas de datos(X)
Adecuado para VW Crafter y LT de 1996, así como Mercedes Sprinter
Peso del producto (por artículo) (40) | 3424 g |