Extractor de neumáticos hidráulico WE4, universal, para vehículos comerciales Para llantas de aluminio y acero
Extractor neu. universal llantas aluminio y acero
EXTRACTOR-LLANTAS-WE4
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Aumenta la seguridad ocupacional, ya que no es necesario utilizar herramientas de impacto que pueden causar daños o lesiones
- Uso universal y máxima adaptabilidad gracias a los brazos de extracción ajustables
- Compatible con un gran número de vehículos comerciales
Se suministra con bomba hidráulica y cilindro hidráulico, por lo que se puede usar de inmediato
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Diámetro mínimo/máximo de llanta (10) | 22,5-17,5 in |
Longitud (40) | 470 mm |
Anchura (50) | 700 mm |
Altura (60) | 470 mm |
Peso del producto (por artículo) (70) | 50000 g |