Extractor de inyectores con martillo deslizante, 3 piezas para inyectores Bosch
Martillo deslizante extractor de inyector para Bosch
EXTRACTOR-INYECTOR-SLIDHAM-BOSCH
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El cabezal de dos partes de la herramienta se fija directamente debajo del anillo roscados de la conexión eléctrica en el inyector
- La extracción se realiza sin desmontaje parcial, lo que garantiza la reutilización
Hojas de datos(X)
Universal para motores diésel de numerosos fabricantes
Rosca de conexión | 3/8 pulgadas |
Longitud | 11 cm |
Anchura | 24 cm |
Altura | 15 cm |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 2235 g |