Extractor de extremos de tirantes Vehículo comercial
Extractor de extremos de tirantes, hexagonal
EXTRACTOR DE RÓTULAS NFZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La ranura en forma de lágrima de la parte exterior de la carcasa evita deslizamientos y resbalones durante el uso
- Producto apto para atornilladores de impacto
- Guía de impacto antideslizante patentada
Hojas de datos(X)
Basta con introducir la llave de impacto y accionarla mediante un atornillador de impacto para separar los extremos enroscados de los tirantes de las roscas oxidadas.
Profundidad | 70 mm |
Ancho de llave | 36 mm |
Diámetro máx. | 80 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Longitud | 85 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1800 g |
Ancho de la boca | 32,80 mm |