Extractor de espárragos
Extractor de espárragos
EXTRACTOR DE ESPARRAGOS 8MM
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
Para montar y extraer espárragos tanto con roscas como sin ellas en cuestión de segundos
- Pernos que no estén dañados mediante soldadura en materiales auxiliares (tuercas, etc.) o utilizando alicates
- Sin necesidad de fijación con tuercas
- Permite agarrar firmemente pernos de a partir de 10 mm de largo
- Una herramienta sin piezas de desgaste
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro de adaptador | 8 mm |
Diámetro (D) | 25 mm |
Longitud (L) | 65 mm |