Extractor de discos de freno DE 1 para vehículos comerciales Para DAF, Renault y Volvo
Extractor para discos de freno DAF, Renault, Volvo
EXTRACTOR-DISCOS-DE1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
- Compatible con todo tipo de discos de freno flotantes en autobuses, camiones y vehículos industriales
- No es necesario usar herramientas de impacto que puedan causar daños o lesiones
- Elimina la manipulación manual, así como el uso de bloques de impacto y otros equipos pesados
- Uso universal en muchos discos de freno y máxima adaptabilidad gracias a 2 cilindros hidráulicos ajustables
Se suministra listo para su uso, con bomba hidráulica y cilindro hidráulico
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Recorrido del cilindro (10) | 41 mm |
Capacidad de elevación (20) | 14000 kg |
Longitud de la manguera (21) | 1000 mm |
Presión máxima (31) | 700 bar |
Longitud (40) | 470 mm |
Anchura (50) | 300 mm |
Altura (60) | 500 mm |
Peso del producto (por artículo) (70) | 37000 g |