Extractor de 3 brazos
Extractor automático de tres brazos
-ABZIEHER 1785-150
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Nuevo sistema de rotación/extracción rápido y fácil de usar
- Cabezal elaborado con precisión para una colocación rápida y precisa
- Acero de alta calidad con tratamiento termoquímico para conseguir elevadas cargas de presión en el husillo y altas cargas de tensión en el gancho
- Puntas de husillo flexibles y sustituibles para una gran variedad de aplicaciones
- Con un sencillo giro se abre el gancho y se fija la pieza que vaya a extraerse automáticamente, aun si se utiliza en vertical (no se necesitan ajustes)
- Mecanismo encapsulado, sin mantenimiento
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 150 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 130 mm |
Longitud del husillo | 250 mm |
Peso de máximo de la extracción (t max) | 6,5 t |