Extracteur universel à deux bras Cinq pièces
Extracteur universel à deux bras
Art. N° 1952004446
EAN 4056807821795
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Extracteur à deux bras avec deux paires de bras ultra-minces de largeur différente
- La largeur de traction peut être réglée en continu et fixée jusqu'à 55 mm
- Petites dimensions, idéales également dans les espaces confinés
Pointe de centrage montée sur roulements à billes pour éviter d'endommager l'axe
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les bras d'essuie-glace, les bornes de batterie, les petits roulements (par ex., Lima), les manchons, les bagues, etc.
Largeur du crochet | 15 mm |
Longueur d'embout à crochet | 4 mm |
Nombre de bras | 2 Paire |
Force d'extraction max. | 1,2 t |
Profondeur de serrage | 68 mm |