Extracteur de tête de tirant CV
Extracteur de rotule, hexagonal
EXTRACT. ROTULE BARRE ACCOUPLEMENT
Art. N° 1952001400
EAN 4056807684628
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La fente en forme de goutte dans la coque extérieure empêche de glisser lors de l'utilisation
- Convient pour les tournevis à chocs
- Guide d'impact antidérapant, breveté
Fiches de données de sécurité(X)
Les extrémités de tirant vissées dans le tirant peuvent être séparées et tordues à partir des filetages corrodés en les faisant simplement glisser sur la clé à chocs et en les actionnant à l'aide d'un tournevis à chocs.
Profondeur | 70 mm |
Surplat | 36mm |
Diamètre max. | 80 mm |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Longueur | 85 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2639,000 g |
Largeur de l'ouverture | 32,80 mm |