Extracteur de bobine d'allumage Type 7
Extracteur de bobine d'allumage type 7
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour la dépose et la pose de bobines d'allumage avec amplificateur de puissance sur les modèles VW Polo, Golf 1.4, 1.6 l, Caddy 1.4 l, Bora 1.4, 1.6 l, Beetle 1.4 l (véhicules à moteur essence à partir de 2003), Lupo à moteur à injection directe 4 cylindres à partir de 1999, Passat, Touran 1,6 l, Phaeton, Transporter T4, SKODA Fabia.
- Poignée en T
- Chrome vanadium
- Surface chromée
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier au chrome vanadium |
Poids du produit (par pièce) | 150.000 g |