Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Extracteur d'injecteur Ford 2.0L EcoBlue

Kit d'extracteur injecteur pr Ford 2.0 EcoBlue
EXTRACTEUR POUR INJ. FORD 2.0 ECO BLUE

Art. N° 1952007090

EAN 4099618818097

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Extracteur d'injecteur Ford 2.0L EcoBlue

Art. N° 1952007090
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
Fournit une solution fiable pour la dépose efficace des injecteurs

Gain de temps et d'efficacité


  • Outil de dépose en douceur des injecteurs grippés

  • Une alternative économique aux outils nécessitant un démontage partiel et/ou la destruction de l'injecteur


Un fonctionnement intelligent à votre avantage


  • Les demi-coques saisissent l'extérieur sans glisser, ainsi que le bord inférieur de la tête de l'injecteur, de sorte que l'injecteur peut être retiré par la force

  • L'injecteur est extrait d'un seul tenant et peut être réutilisé dans la plupart des cas

  • A utiliser avec OEM 303-1706


Contenu de la livraison


  • 1 stabilisateur, dia. 20, l 160 mm x P 50 mm x H 25 mm

  • 2 bagues de roulement fendues pour injecteur, 2 pièces

  • 1 support de bague de roulement fendue, M18

  • 1 broche M18, l = 160 mm

  • 1 écrou de pression M18

  • 1 roulement de butée

  • 2 pieds de support de 150 mm, écrou/rondelle en U

  • 2 anneaux de support
Indication

Dans les cas extrêmes où la partie supérieure de l'injecteur est arrachée du corps de buse pendant le processus d'extraction, utiliser l'outil 1952004905.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les moteurs Ford 2.0L EcoBlue diesel des modèles suivants : Edge, Focus, Galaxy, S-Max (à partir de 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (à partir de 2019), Tourneo Custom, Transit et Custom (à partir de 2016).

  • Codes moteur : BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J

  • Codes moteur : YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA

Nombre de pièces

11 PCS

Largeur

160 mm

Hauteur

25 mm

Longueur

160 mm

Poids du produit (par pièce)

4240,000 g

Filetage extérieur

18 mm