Extracteur 3 bras
Extracteur automatique à trois bras
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nouveau système d'extraction/rotation rapide et facile à utiliser
- Tête précise à application rapide
- Acier de haute qualité et traitement thermochimique pour charges de pression élevées au niveau de la broche et charges de tension élevées au niveau des crochets
- Extrémités de broche flexibles et remplaçables pour un vaste éventail d'applications
- Un simple mouvement de rotation permet d'ouvrir le crochet et de serrer automatiquement la pièce à extraire, même à la verticale (aucun réglage nécessaire)
- Mécanisme encapsulé sans entretien
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage extérieure (A) | 150 mm |
Profondeur de serrage (B) | 130 mm |
Longueur d'axe | 250 mm |
Force d'extraction max. (t max) | 6.5 t |