Extincteur à poudre 6 kg
Extincteur EN 3 6 kg
EXTINCTEUR-CHANTIER-6KG
Art. N° 09939976
EAN 4038898065104
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Classement de résistance au feu : ABC
- Unité de pression permanente avec manomètre
- Conteneur d'agent d'extinction en tôle acier de haute qualité
- Grande stabilité grâce au pied de support stable
- Raccord en laiton durable
- Support mural inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Substance d'extinction | Adex |
Gaz propulseur | Azote |
Période d'application max. | 18 s |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 60 °C |
Poids net | 6 kg |