Extension lead with flat plug
Extension lead with flat plug
Ürün no. 0976903090
EAN 4099618806520
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kablo uzunluğu | 3000 mm |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo konnektörü | Avrupa tipi düz fiş |
Fiş tipi | F |
Soket sayısı (Güvenlik fişi) | 1 ADET |