Extension lead with flat plug
Extension lead with flat plug
Art. 0976903090
EAN 4099618806520
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de cabo | H05VV-F3G1,5 mm² |
Comprimento do cabo | 3000 mm |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Ligação do cabo | Ficha plana europeia |
Tipo de ficha | F |
Número de tomadas (ficha de segurança) | 1 UNID |