Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Extension lead 3-way with flat plug

Extension lead 3-way with flat plug

Ürün no. 0976903095

EAN 4099618806681

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Extension lead 3-way with flat plug

Ürün no. 0976903095
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
With three-way adapter and flat plug
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo tipi

H05VV-F3G1,5 mm²

Kablo uzunluğu

3000 mm

Nominal akım

16 A

Nominal voltaj

230 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 20

Fiş tipi

F

Soket sayısı (Güvenlik fişi)

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler